!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU REPARATION

TUYAU REPARATION

PARKER

TUYAU REPARATION close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUYAU REPARATION

TUYAU REPARATION

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.26 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE38282-10-10
  • N° de modèle du manufacturier 38282-10-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau hydraulique barbelé
  • À utiliser avec série de tuyaux787ST, 787TC, 797ST, 797TC
  • Forme du raccordDroit
  • Sexe du raccord de tuyau AMâle
  • Taille du raccord de tuyau A5/8 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau AUniversel
  • Matériau de raccordAcier x acier
  • Finition/revêtementAcier plaqué
  • Type de connexion du raccord de tuyauUniversel x barbelure
  • Taille de module du tuyau -10
  • Pour D.I. de tuyau 5/8 po
  • Taille de cannelure 5/8 po
  • Sexe du raccord de tuyau B Mâle
  • Taille du raccord de tuyau B 5/8 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B Raccord cannelé
  • Type de filetage Universelle
  • Longueur hors tout 3,31 po
  • Sexe du raccord Mâle x mâle

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande