!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTI,COUDE 90 ° ,CATERPILLAR,3/4 X 3/4 PO,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTI,COUDE 90 ° ,CATERPILLAR,3/4 X 3/4 PO,ST

PARKER

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTI,COUDE 90 ° ,CATERPILLAR,3/4 X 3/4 PO,ST close
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
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTI,COUDE 90 ° ,CATERPILLAR,3/4 X 3/4 PO,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTI,COUDE 90 ° ,CATERPILLAR,3/4 X 3/4 PO,ST

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $223.84 / CHAQUE
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
  • N° article DYE1XN77-12-12
  • N° de modèle du manufacturier 1XN77-12-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142020
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique cannelé de la série 77U est en acier et possède une tête de bride à chaîne droite. Il est serti, possède un coude à 90° et s'adapte à un tuyau de 3/4 de diamètre intérieur et de 3/4 de po d'orifice. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau hydraulique
  • À utiliser avec série de tuyaux387, 487, 787, 797,
  • Type de filetageBride
  • Taille du raccord de tuyau B3/4 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BBride Caterpillar
  • Type de connexion du raccord de tuyauExtrémité de tuyau x bride Caterpillar
  • Taille de module du tuyau -12
  • Forme du raccord Coude 90 Degrees
  • Taille du raccord de tuyau A 19,1 mm
  • Type de connexion - raccord pour tuyau A Extrémité de tuyau
  • Matériau de raccord Acier
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)