!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,COUDE 90 ° ,BRIDE EN 2 PIÈCES,CODE 61,1 1/2 PO,AC

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,COUDE 90 ° ,BRIDE EN 2 PIÈCES,CODE 61,1 1/2 PO,AC

PARKER

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,COUDE 90 ° ,BRIDE EN 2 PIÈCES,CODE 61,1 1/2 PO,AC close
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
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,COUDE 90 ° ,BRIDE EN 2 PIÈCES,CODE 61,1 1/2 PO,AC

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,COUDE 90 ° ,BRIDE EN 2 PIÈCES,CODE 61,1 1/2 PO,AC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 370,16 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 1 480,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DYE11971-24-24
  • N° de modèle du manufacturier 11971-24-24
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé permanent est construit en acier. Ce raccord à sertir a un coude de 90° et s'adapte aux tuyaux de 1 1/2 po. Cet article a une bride fendue a/ le code 61.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau hydraulique
  • Pour D.I. de tuyau1-1/2 po
  • Type de filetageBride SAE code 61
  • Taille du raccord de tuyau B1 1/2 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BBride SAE code 61
  • NormesISO 12151-3-E90S-L
  • À utiliser avec série de tuyaux 711, 721, 721ST, 721TC, 722ST, 772ST, 772TC, 774
  • Forme du raccord Coude 90 Degrees
  • Taille du raccord de tuyau A 1 1/2 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau A Extrémité de tuyau
  • Matériau de raccord Acier
  • Type de connexion du raccord de tuyau Extrémité de tuyau x bride SAE code 61
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)