Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 77U est en acier. Il est serti et a un diamètre intérieur de 1 1/2 x un raccord de 1 1/2 po. Ce raccord haute pression est doté d'une tête à bride et d'un coude à 45°. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.
Spécifications techniques
ArticleRaccord de tuyau hydraulique
À utiliser avec série de tuyaux387, 487, 787, 797,
Forme du raccordCoude 45 Degrees
Taille du raccord de tuyau A1 1/2 po
Type de connexion - raccord pour tuyau AExtrémité de tuyau
Matériau de raccordAcier
Type de connexion du raccord de tuyauExtrémité de tuyau x bride SAE code 62
Taille de module du tuyau-24
Pour D.I. de tuyau1-1/2 po
Type de filetageBride SAE code 62
Taille du raccord de tuyau B1 1/2 po
Type de connexion - raccord pour tuyau BBride SAE code 62
NormesISO 12151-3-E45M-S
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca