!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU HYDR,DIA INT 1X24 PO,5/16 JIC

TUYAU HYDR,DIA INT 1X24 PO,5/16 JIC

EATON AEROQUIP

TUYAU HYDR,DIA INT 1X24 PO,5/16 JIC close
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
TUYAU HYDR,DIA INT 1X24 PO,5/16 JIC

TUYAU HYDR,DIA INT 1X24 PO,5/16 JIC

EATON AEROQUIP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $145.82 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2F691
  • N° de modèle du manufacturier R2-16-24F
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142005
  • PAGE DU CATALOGUE # 1547
  • Poids à l’expédition 2.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau hydraulique
  • Matériau du tube de tuyauCaoutchouc synthétique
  • Type de renforcement du tuyauTresse
  • Type de raccord de tuyau AFJIC
  • Matériau du raccord de tuyau BAcier au carbone
  • Type de raccord de tuyau BFJIC
  • Facteur de sécurité4:1
  • Matériau de la gaine de tuyauCaoutchouc synthétique
  • D.E. de tuyau1 3/8 po
  • D.I. de tuyau 1 po
  • Longueur de tuyau 24 po
  • Matériau du raccord de tuyau A Acier au carbone
  • Taille du raccord de tuyau A 1 5/16 po
  • Taille du raccord de tuyau B 1 5/16 po
  • Couleur de tuyau Noir
  • Normes SAE J517C 100R2
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs
  • Matériau de renforcement du tuyau Acier au carbone