!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU 6PI,AV/C-604,3/8PO NPTF,0.25PO

TUYAU 6PI,AV/C-604,3/8PO NPTF,0.25PO

ENERPAC

TUYAU 6PI,AV/C-604,3/8PO NPTF,0.25PO close
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
TUYAU 6PI,AV/C-604,3/8PO NPTF,0.25PO

TUYAU 6PI,AV/C-604,3/8PO NPTF,0.25PO

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $540.37 / CHAQUE
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
  • N° article ENPHC7206B
  • N° de modèle du manufacturier HC-7206B
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # 1546
  • Poids à l’expédition 2.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleThermoplastique
  • Matériau du tube de tuyauThermoplastique
  • Type de renforcement du tuyauTresse
  • Taille du raccord de tuyau A3/8 po
  • Type de raccord de tuyau BNPTF
  • Couleur de tuyauJaune
  • Matériau de la gaine de tuyauPolyuréthane
  • Matériau de renforcement du tuyauAcier au carbone
  • D.I. de tuyau 1/4 po
  • Longueur de tuyau 6 pi
  • Type de raccord de tuyau A C604
  • Taille du raccord de tuyau B 3/8 po
  • Pression de service max. à 70 F 10 000 lb/po²
  • Facteur de sécurité 4:1
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)