!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLEXIBLE, 6, 10 000 PSI, DI .25

FLEXIBLE, 6, 10 000 PSI, DI .25

ENERPAC

FLEXIBLE, 6, 10 000 PSI, DI .25 close
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
FLEXIBLE, 6, 10 000 PSI, DI .25

FLEXIBLE, 6, 10 000 PSI, DI .25

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $313.29 / CHAQUE
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
  • N° article ENPH9206S
  • N° de modèle du manufacturier H-9206S
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142020
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau hydraulique
  • Matériau du tube de tuyauCaoutchouc
  • Type de renforcement du tuyauTresse
  • Taille du raccord de tuyau A1/4 po
  • Type de raccord de tuyau BNPTF
  • Couleur de tuyauNoir
  • Matériau de la gaine de tuyauPolyuréthane
  • Matériau de renforcement du tuyauAcier au carbone
  • D.I. de tuyau 1/4 po
  • Longueur de tuyau 6 pi
  • Type de raccord de tuyau A NPTF
  • Taille du raccord de tuyau B 3/8 po
  • Pression de service max. à 70 F 10 000 lb/po²
  • Facteur de sécurité 2:1
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs