!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU CAOUTCHOUC 30 PI 10000PSI 1/4

TUYAU CAOUTCHOUC 30 PI 10000PSI 1/4

ENERPAC

TUYAU CAOUTCHOUC 30 PI 10000PSI 1/4 close
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
TUYAU CAOUTCHOUC 30 PI 10000PSI 1/4

TUYAU CAOUTCHOUC 30 PI 10000PSI 1/4

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,204.75 / CHAQUE
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
  • N° article ENPH9230
  • N° de modèle du manufacturier H-9230
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142020
  • PAGE DU CATALOGUE # 1545
  • Poids à l’expédition 8.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau
  • Matériau du tube de tuyauCaoutchouc
  • Type de renforcement du tuyauTresse
  • Taille du raccord de tuyau A3/8 po
  • Type de raccord de tuyau BNPTF
  • Couleur de tuyauNoir
  • Matériau de la gaine de tuyauPolyuréthane
  • Matériau de renforcement du tuyauAcier au carbone
  • D.I. de tuyau 1/4 po
  • Longueur de tuyau 30 pi
  • Type de raccord de tuyau A NPTF
  • Taille du raccord de tuyau B 3/8 po
  • Pression de service max. à 70 F 10 000 lb/po²
  • Facteur de sécurité 2:1
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs