Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
FLEXIBLE HYDR, CAOUTCHOUC, 1/4, 2 PI
FLEXIBLE HYDR, CAOUTCHOUC, 1/4, 2 PI
ENERPAC
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article Tuyau hydraulique
Matériau du tube de tuyau Thermoplastique
Type de renforcement du tuyau Tresse
Taille du raccord de tuyau A 3/8 po
Type de raccord de tuyau B NPTF
Couleur de tuyau Jaune
Matériau de la gaine de tuyau Polyuréthane
Matériau de renforcement du tuyau Acier au carbone
D.I. de tuyau 1/4 po
Longueur de tuyau 2 pi
Type de raccord de tuyau A NPTF
Taille du raccord de tuyau B 3/8 po
Pression de service max. à 70 F 10 000 lb/po²
Facteur de sécurité 4:1
Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs
Pays d’origine Allemagne
(sous réserve de modification)
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer