!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLEXIBLE HYDRAULIQUE,10 PI

FLEXIBLE HYDRAULIQUE,10 PI

ENERPAC

FLEXIBLE HYDRAULIQUE,10 PI close
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
FLEXIBLE HYDRAULIQUE,10 PI

FLEXIBLE HYDRAULIQUE,10 PI

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $451.80 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6BU59
  • N° de modèle du manufacturier HC9210
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142005
  • PAGE DU CATALOGUE # 1545
  • Poids à l’expédition 3.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau hydraulique avec coupleurs
  • Matériau du tube de tuyauCaoutchouc
  • Type de renforcement du tuyauTresse
  • Taille du raccord de tuyau B3/8 po
  • Pression de service max. à 70 F10 000 lb/po²
  • Facteur de sécurité2:1
  • Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
  • D.I. de tuyau 1/4 po
  • Longueur de tuyau 10 pi
  • Type de raccord de tuyau A CH604
  • Type de raccord de tuyau B NPTF
  • Couleur de tuyau Noir
  • Matériau de la gaine de tuyau Polyuréthane
  • Matériau de renforcement du tuyau Acier au carbone