!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU 10PI AV/CH-604,3/8PO NPTF,.25PO

TUYAU 10PI AV/CH-604,3/8PO NPTF,.25PO

ENERPAC

TUYAU 10PI AV/CH-604,3/8PO NPTF,.25PO close
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
TUYAU 10PI AV/CH-604,3/8PO NPTF,.25PO

TUYAU 10PI AV/CH-604,3/8PO NPTF,.25PO

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $394.79 / CHAQUE
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
  • N° article ENPHC9210
  • N° de modèle du manufacturier HC-9210
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142020
  • PAGE DU CATALOGUE # 1545
  • Poids à l’expédition 3.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau hydraulique
  • Matériau du tube de tuyauCaoutchouc
  • Type de renforcement du tuyauTresse
  • Type de raccord de tuyau AMNPT
  • Matériau du raccord de tuyau BAcier au carbone
  • Type de raccord de tuyau BRaccord rapide M
  • Couleur de tuyauNoir
  • Plage de température-40 degrés à 212 degrés F
  • Matériau de la gaine de tuyauCaoutchouc synthétique
  • Produits chimiques compatiblesÉthylène glycol, essence, kérosène, carburant diesel, fluide hydraulique (pétrole), fluide hydraulique (synthétique), eau douce, eau salée, huile pour moteur, huile à transmission automatique, graisse au lithium, air, mazout, air lubrifié, huile minérale
  • Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
  • D.I. de tuyau 1/4 po
  • Longueur de tuyau 10 pi
  • Matériau du raccord de tuyau A Acier au carbone
  • Taille du raccord de tuyau A 3/8 po
  • Taille du raccord de tuyau B 3/8 po
  • Pression de service max. à 70 F 10 000 lb/po²
  • Facteur de sécurité 2:1
  • Normes MHI 1J100, MSHA APPROVED
  • Produits chimiques non recommandés Acide acétique glacial, acide acétique 20 %, acide acétique 80 %, acide chromique 5 %, acide chromique 10 %, acide chromique 30 %, acide chromique 50 %, acide citrique 50 %, acide formique, acide chlorhydrique (20 %), 0, acide chlorhydrique (100 %), acide fluorhydrique (20 %)
  • Pour type de média Éthylène glycol, essence, kérosène, carburant diesel, fluide hydraulique, eau, huile pour moteur, huile à transmission automatique, graisse au lithium, air, mazout, air lubrifié, huile minérale
  • Matériau de renforcement du tuyau Acier au carbone