!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU HYDR,DIA INT 1/2X60 PO,3/4 JIC

TUYAU HYDR,DIA INT 1/2X60 PO,3/4 JIC

EATON AEROQUIP

TUYAU HYDR,DIA INT 1/2X60 PO,3/4 JIC close
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
TUYAU HYDR,DIA INT 1/2X60 PO,3/4 JIC

TUYAU HYDR,DIA INT 1/2X60 PO,3/4 JIC

EATON AEROQUIP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $87.68 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2F759
  • N° de modèle du manufacturier R2-8-60F
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142005
  • PAGE DU CATALOGUE # 1547
  • Poids à l’expédition 1.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau hydraulique
  • Longueur de tuyau60 po
  • Matériau du raccord de tuyau AAcier au carbone
  • Matériau du raccord de tuyau BAcier au carbone
  • Couleur de tuyauNoir
  • NormesSAE J517C 100R2
  • Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
  • Matériau du tube de tuyau Caoutchouc synthétique
  • Type de renforcement du tuyau Tresse
  • Type de raccord de tuyau A FJIC
  • Type de raccord de tuyau B FJIC
  • Facteur de sécurité 4:1
  • Matériau de la gaine de tuyau Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau Acier au carbone