!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU,5/8PO GRIS PUSH-LOK,50PI

TUYAU,5/8PO GRIS PUSH-LOK,50PI

PARKER

TUYAU,5/8PO GRIS PUSH-LOK,50PI close
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
TUYAU,5/8PO GRIS PUSH-LOK,50PI

TUYAU,5/8PO GRIS PUSH-LOK,50PI

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 15,72 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 786,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DYE80110GRABXR
  • N° de modèle du manufacturier 801-10-GRA-BX
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142020
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau hydraulique
  • Rayon de cintrage6 po
  • D.E. de tuyau1-5/32 po
  • Couleur de tuyauGris
  • Plage de températureHuile : -40 Degrees à 257 Degrees F, air : +158 Degrees F, eau : +185 Degrees F
  • NormesApprouvé par la MSHA
  • Matériau du tube de tuyauCaoutchouc synthétique
  • Produits chimiques compatiblesAir, huile, eau
  • Couches tressées entourant le tuyau1
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • D.I. de tuyau 5/8 po
  • Longueur de tuyau 50 pi
  • Type de renforcement du tuyau Tresse
  • Aspiration nominale 15
  • Matériau de la gaine de tuyau Caoutchouc synthétique
  • Facteur de sécurité 4:1
  • Pour type de média Antigel, fluide hydraulique (pétrole), huiles lubrifiantes
  • Configuration du tuyau Vrac