!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REGULATEUR VENTILATION BOUCHON HYD

REGULATEUR VENTILATION BOUCHON HYD

DAYTON

REGULATEUR VENTILATION BOUCHON  HYD close
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
REGULATEUR VENTILATION BOUCHON HYD

REGULATEUR VENTILATION BOUCHON HYD

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $184.89 / CHAQUE
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
  • N° article GGE1UHH3
  • N° de modèle du manufacturier 1UHH3
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # 1911
  • Poids à l’expédition 0.96 lb

Spécifications techniques

  • ArticleThermostat mécanique de tension de secteur
  • Classe de boîtier NEMANEMA 1
  • Type d'interrupteurUPBD
  • Capacité des contacts avec résistance à 120 V16 A
  • Capacité des contacts avec résistance à 277 V7,2 A
  • ComprendVis et plaque de fixation
  • Intensité d'induction (A) à 208 V9,2 A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 120 V96 A
  • Position de montageMur
  • Nb d'interrupteurs2
  • NormesUL, cUL
  • Application Refroid. ou réchauff. 2 étages
  • Action d'interrupteur Ouverture/fermeture avec montée de température
  • Type de capteur Bouchon hydraulique
  • Capacité des contacts avec résistance à 240 V 8 A
  • Type de boîtier Acier
  • Intensité d'induction (A) à 120 V 16A
  • Intensité d'induction (A) à 240 V 8A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 240 V 48 A
  • Type de fixation Mur
  • Possibilité de programmation Non programmable
  • Type de thermostat Tension composée