!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONTROLE DE VENTILATION

CONTROLE DE VENTILATION

DAYTON

CONTROLE DE VENTILATION close
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
CONTROLE DE VENTILATION

CONTROLE DE VENTILATION

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.62 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2E869
  • N° de modèle du manufacturier 2E869
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # 1911
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleThermostat mécanique de tension de secteur
  • Matériau de boîtierAcier
  • Température de contrôle minimale-10 Degrees F
  • Nombre d'étages de refroidissement1
  • Températures de service max.100 Degrees F
  • Hauteur hors tout5 1/2 po
  • Action d'interrupteurSe ferme sur une élévation de température
  • Type de capteurBimétallique
  • Capacité des contacts avec résistance à 240 V22 A
  • Ampères à pleine charge à 120 VCA15 A
  • Intensité d'induction (A) à 120 V13,8A
  • Intensité d'induction (A) à 240 V10A
  • Nb de pôles1
  • NormesUL
  • Application Refroidissement seulement
  • Classe de boîtier NEMA NEMA 1
  • Température de contrôle maximale 100 Degrees F
  • Température minimale de service -10 Degrees F
  • Profondeur hors tout 2 3/16 po
  • Largeur hors tout 2 3/16 po
  • Type d'interrupteur UPUD
  • Capacité des contacts avec résistance à 120 V 22 A
  • Couleur de boîtier Noir
  • Ampères à pleine charge à 240 VCA 10 A
  • Intensité d'induction (A) à 208 V 10 A
  • Longueur de borne 6 po
  • Nb d'interrupteurs 1
  • Type de thermostat Tension composée