!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TIGE DE TUYAU, MÂLE, RÉUTILISABLE, 9/16 HEX, 300 LB/PO2, ¼ À¼ PO, LAITON

TIGE DE TUYAU, MÂLE, RÉUTILISABLE, 9/16 HEX, 300 LB/PO2, ¼ À¼ PO, LAITON

FAIRVIEW

TIGE DE TUYAU, MÂLE, RÉUTILISABLE, 9/16 HEX, 300 LB/PO2, ¼ À¼ PO, LAITON close
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
TIGE DE TUYAU, MÂLE, RÉUTILISABLE, 9/16 HEX, 300 LB/PO2, ¼ À¼ PO, LAITON

TIGE DE TUYAU, MÂLE, RÉUTILISABLE, 9/16 HEX, 300 LB/PO2, ¼ À¼ PO, LAITON

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,00 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 50,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FAR751-4B
  • N° de modèle du manufacturier 751-4B
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tige de tuyau mâle réutilisable a une taille de tête hexagonale de 9/16. Il est conçu pour connecter des tuyaux d'un diamètre intérieur de ¼ pouce à des tuyaux d'un diamètre intérieur de ¼ pouce. Ce raccord de tuyau en laiton a une pression de fonctionnement maximale de 300 lb/po2.

Spécifications techniques

  • Articlemâle d'embouts
  • Taille de tête hexagonale9/16
  • Matériau de raccordLaiton CA360
  • Pression de service max. à 70 F300 lb/po²
  • Pour D.I. de tuyau 1/4 po
  • Sexe du raccord de tuyau A Mâle
  • Classe de matériau CA360
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)