!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TIGE DE TUYAU, MÂLE, RÉUTILISABLE, 11/16 HEX, 300 LB/PO2, 3/8 X¼ PO, LAITON

TIGE DE TUYAU, MÂLE, RÉUTILISABLE, 11/16 HEX, 300 LB/PO2, 3/8 X¼ PO, LAITON

FAIRVIEW

TIGE DE TUYAU, MÂLE, RÉUTILISABLE, 11/16 HEX, 300 LB/PO2, 3/8 X¼ PO, LAITON close
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
TIGE DE TUYAU, MÂLE, RÉUTILISABLE, 11/16 HEX, 300 LB/PO2, 3/8 X¼ PO, LAITON

TIGE DE TUYAU, MÂLE, RÉUTILISABLE, 11/16 HEX, 300 LB/PO2, 3/8 X¼ PO, LAITON

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.22 / CHAQUE
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
  • N° article FAR751-6B
  • N° de modèle du manufacturier 751-6B
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tige de tuyau mâle réutilisable a une taille de tête hexagonale de 11/16. Il est conçu pour raccorder des tuyaux d'un diamètre intérieur de 3/8 pouce à des tuyaux d'un diamètre intérieur de ¼ pouce. Ce raccord de tuyau en laiton a une pression de fonctionnement maximale de 300 lb/po2.

Spécifications techniques

  • ArticleTige de tuyau avec tuyau mâle
  • Taille de tête hexagonale3/8 po
  • Sexe du raccord de tuyau BMâle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BMNPT
  • Pression de service max. à 70 F300 lb/po²
  • Pour D.I. de tuyau 3/8 po
  • Sexe du raccord de tuyau A Mâle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau A Raccord cannelé
  • Matériau de raccord Laiton
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)