!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉPISSEUR TUY/ÉPISSEUR HEX,TEMP -40 ° F À 220 ° F,3/8 PO,LTN

ÉPISSEUR TUY/ÉPISSEUR HEX,TEMP -40 ° F À 220 ° F,3/8 PO,LTN

FAIRVIEW

ÉPISSEUR TUY/ÉPISSEUR HEX,TEMP -40  ° F À 220  ° F,3/8 PO,LTN close
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
ÉPISSEUR TUY/ÉPISSEUR HEX,TEMP -40 ° F À 220 ° F,3/8 PO,LTN

ÉPISSEUR TUY/ÉPISSEUR HEX,TEMP -40 ° F À 220 ° F,3/8 PO,LTN

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.46 / CHAQUE
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
  • N° article FAR129-6
  • N° de modèle du manufacturier 129-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # 1754
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Résistez à la corrosion de l'eau, des produits chimiques et des gaz inflammables avec cet épisseur de tuyau de 3/8 de pouce. La plage de température pour cet épisseur hexagonal est comprise entre -40 et 220 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleÉpissureur de tuyau
  • Type de connexion du raccord de tuyauRaccord cannelé x raccord cannelé
  • Plage de température -40 Degrees à 220 Degrees F
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires