Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
DEVIDOIR,ACIER INOX,1200 LB/PO2,NPT
DEVIDOIR,ACIER INOX,1200 LB/PO2,NPT
MILTON
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article Dévidoir en acier inoxydable
Couleur de tuyau Rouge
Pression de service max. à 70 F 1 200 lb/po²
Type de raccord NPT
Plage de température (-50 - 190f)
Matériau du tube de tuyau Caoutchouc
Pour type de média R
Matériau du raccord de tuyau A Laiton
Type de raccord de tuyau A NPT
Type de raccord de tuyau B NPT
D.I. de tuyau 9,6 mm
D.E. de tuyau 15,73mm
Taille de raccord 1/2 po
Matériau de raccord Laiton
Matériau de la gaine de tuyau EPDM
Pression d'éclatement 1 200 lb/po²
Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs
Taille du raccord de tuyau A 3/8 po
Matériau du raccord de tuyau B Laiton
Matériau de renforcement du tuyau Acier
Pays d’origine Chine
(sous réserve de modification)
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer