!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DEVIDOIR,ACIER INOX,1200 LB/PO2,NPT

DEVIDOIR,ACIER INOX,1200 LB/PO2,NPT

MILTON

DEVIDOIR,ACIER INOX,1200 LB/PO2,NPT close
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
DEVIDOIR,ACIER INOX,1200 LB/PO2,NPT

DEVIDOIR,ACIER INOX,1200 LB/PO2,NPT

MILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,774.27 / CHAQUE
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
  • N° article MTN2754-2514SS
  • N° de modèle du manufacturier 2754-2514SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142022
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 40.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDévidoir en acier inoxydable
  • Couleur de tuyauRouge
  • Pression de service max. à 70 F1 200 lb/po²
  • Type de raccordNPT
  • Plage de température(-50 - 190f)
  • Matériau du tube de tuyauEPDM
  • Pour type de médiaR
  • Matériau du raccord de tuyau ALaiton
  • Type de raccord de tuyau ANPT
  • Type de raccord de tuyau BNPT
  • D.I. de tuyau 1/4 po
  • D.E. de tuyau 1/4 po
  • Taille de raccord 1/2 po
  • Matériau de raccord Laiton
  • Matériau de la gaine de tuyau EPDM
  • Pression d'éclatement 1 200 lb/po²
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs
  • Taille du raccord de tuyau A 1/4 po
  • Matériau du raccord de tuyau B Laiton
  • Matériau de renforcement du tuyau Acier