!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU,TRESSÉ,TRANSPARNT,200 LB/PO2,-5 ° F À 160 ° F,DE 3/8 PO/DI 5/8 PO X 100 PI,PVC,ROULEAU

TUYAU,TRESSÉ,TRANSPARNT,200 LB/PO2,-5 ° F À 160 ° F,DE 3/8 PO/DI 5/8 PO X 100 PI,PVC,ROULEAU

FAIRVIEW

TUYAU,TRESSÉ,TRANSPARNT,200 LB/PO2,-5 ° F À 160 ° F,DE 3/8 PO/DI 5/8 PO X 100 PI,PVC,ROULEAU close
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
TUYAU,TRESSÉ,TRANSPARNT,200 LB/PO2,-5 ° F À 160 ° F,DE 3/8 PO/DI 5/8 PO X 100 PI,PVC,ROULEAU

TUYAU,TRESSÉ,TRANSPARNT,200 LB/PO2,-5 ° F À 160 ° F,DE 3/8 PO/DI 5/8 PO X 100 PI,PVC,ROULEAU

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $210.39 / CHAQUE
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
  • N° article FARPVC1410-100P
  • N° de modèle du manufacturier PVC-1410-100P
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.29 lb

Informations sur le produit

Ce tuyau est transparent, avec un diamètre intérieur de 0,875 pouce et un diamètre extérieur de 5/8 pouce. Il mesure 100 pieds de long et est livré en rouleau. Ce tuyau flexible en PVC tressé a une pression maximale de 200 lb/po2 et une plage de température de -5 °F à 160 °F. Il peut être utilisé pour transporter de l'air, des sels minéraux, des solutions de placage, de l'eau, de l'eau salée et des hydrocarbures.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • Plage de température -5 degrés F - 160 degrés F
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)