!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU,TRESSÉ,TRANSPARNT,FLXBLE,200 LB/PO2,DE 0.75 PO/DI ½ PO X 100 PI,PVC,ROULEAU

TUYAU,TRESSÉ,TRANSPARNT,FLXBLE,200 LB/PO2,DE 0.75 PO/DI ½ PO X 100 PI,PVC,ROULEAU

FAIRVIEW

TUYAU,TRESSÉ,TRANSPARNT,FLXBLE,200 LB/PO2,DE 0.75 PO/DI ½ PO X 100 PI,PVC,ROULEAU close
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
TUYAU,TRESSÉ,TRANSPARNT,FLXBLE,200 LB/PO2,DE 0.75 PO/DI ½ PO X 100 PI,PVC,ROULEAU

TUYAU,TRESSÉ,TRANSPARNT,FLXBLE,200 LB/PO2,DE 0.75 PO/DI ½ PO X 100 PI,PVC,ROULEAU

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $151.19 / CHAQUE
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
  • N° article FARPVC128-100P
  • N° de modèle du manufacturier PVC-128-100P
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # 1677
  • Poids à l’expédition 13.4 lb

Informations sur le produit

Ce rouleau de tuyau flexible en PVC tressé mesure 100 pieds de long, avec un diamètre extérieur de 0,75 pouce et un diamètre intérieur de ½ pouce. Il a une plage de température de -5 °F à 160 °F. Ce tuyau est transparent, avec une pression maximale de 200 lb/po2, et il peut être utilisé pour l'air, les sels minéraux, les solutions de placage, l'eau, l'eau salée et les hydrocarbures.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • NormesNSF (norme 51 et 61), FDA
  • Plage de température -5 degrés F - 160 degrés F
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)