!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAUX EN VRAC,TRESSÉ,TRANSPARNT,FLXBLE,75 LB/PO2,-5 ° F À 160 ° F,DI 2 PO/DI 2.5 PO,PVC,PIED

TUYAUX EN VRAC,TRESSÉ,TRANSPARNT,FLXBLE,75 LB/PO2,-5 ° F À 160 ° F,DI 2 PO/DI 2.5 PO,PVC,PIED

FAIRVIEW

TUYAUX EN VRAC,TRESSÉ,TRANSPARNT,FLXBLE,75 LB/PO2,-5 ° F À 160 ° F,DI 2 PO/DI 2.5 PO,PVC,PIED close
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
TUYAUX EN VRAC,TRESSÉ,TRANSPARNT,FLXBLE,75 LB/PO2,-5 ° F À 160 ° F,DI 2 PO/DI 2.5 PO,PVC,PIED

TUYAUX EN VRAC,TRESSÉ,TRANSPARNT,FLXBLE,75 LB/PO2,-5 ° F À 160 ° F,DI 2 PO/DI 2.5 PO,PVC,PIED

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,29 $ / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 1 329,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FARPVC4032-100
  • N° de modèle du manufacturier PVC-4032-100
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # 1677
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Informations sur le produit

Ce tuyau flexible est vendu en vrac au pied et il a un diamètre intérieur de deux po et un diamètre extérieur de 2,5 po. Il est utilisé pour transporter de l'air, de l'eau, de l'eau salée, des sels minéraux, des hydrocarbures et des solutions de placage, avec une pression maximale de 75 lb/po2 et dans une plage de température de -5 °F à 160 °F. Ce tuyau est fabriqué à base de PVC transparent et possède une tresse en nylon à mailles ouvertes pour résister à des pressions plus él

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • NormesNSF (norme 51 et 61), FDA
  • Plage de température -5 degrés F - 160 degrés F
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)