!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU,TRESSÉ,TRANSPARNT,-5 ° F À 160 ° F,100 LB/PO2,DI 1½ PO/DE 2 PO X 100 PI,PVC,ROULEAU

TUYAU,TRESSÉ,TRANSPARNT,-5 ° F À 160 ° F,100 LB/PO2,DI 1½ PO/DE 2 PO X 100 PI,PVC,ROULEAU

FAIRVIEW

TUYAU,TRESSÉ,TRANSPARNT,-5 ° F À 160 ° F,100 LB/PO2,DI 1½ PO/DE 2 PO X 100 PI,PVC,ROULEAU close
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
TUYAU,TRESSÉ,TRANSPARNT,-5 ° F À 160 ° F,100 LB/PO2,DI 1½ PO/DE 2 PO X 100 PI,PVC,ROULEAU

TUYAU,TRESSÉ,TRANSPARNT,-5 ° F À 160 ° F,100 LB/PO2,DI 1½ PO/DE 2 PO X 100 PI,PVC,ROULEAU

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $826.46 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article FARPVC3224-100P
  • N° de modèle du manufacturier PVC-3224-100P
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 68.0 lb

Informations sur le produit

Ce tuyau tressé est destiné à être utilisé à des températures comprises entre -5 °F et 160 °F jusqu‘à 100 lb/po2. Il a un diamètre extérieur de deux po et un diamètre intérieur de 1 ½ pouce. Il est flexible et fabriqué en PVC. Il peut transporter de l'air, des sels minéraux, des solutions de placage, de l'eau, de l'eau salée et des hydrocarbures. Ce tuyau est livré en rouleau de 100 pieds.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • Plage de température -5 degrés F - 160 degrés F
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)