!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU,TRESSÉ,TRANSPARNT,FLXBLE,125 LB/PO2,-5 ° F À 160 ° F,DE 1.75/DI 1¼ PO X 100 PI,ROULEAU

TUYAU,TRESSÉ,TRANSPARNT,FLXBLE,125 LB/PO2,-5 ° F À 160 ° F,DE 1.75/DI 1¼ PO X 100 PI,ROULEAU

FAIRVIEW

TUYAU,TRESSÉ,TRANSPARNT,FLXBLE,125 LB/PO2,-5 ° F À 160 ° F,DE 1.75/DI 1¼ PO X 100 PI,ROULEAU close
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
TUYAU,TRESSÉ,TRANSPARNT,FLXBLE,125 LB/PO2,-5 ° F À 160 ° F,DE 1.75/DI 1¼ PO X 100 PI,ROULEAU

TUYAU,TRESSÉ,TRANSPARNT,FLXBLE,125 LB/PO2,-5 ° F À 160 ° F,DE 1.75/DI 1¼ PO X 100 PI,ROULEAU

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $685.89 / CHAQUE
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
  • N° article FARPVC2820-100P
  • N° de modèle du manufacturier PVC-2820-100P
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 45.0 lb

Informations sur le produit

Ce tuyau tressé transparent est utilisé pour transporter de l'air, des sels minéraux, des solutions de placage, de l'eau, de l'eau salée et des hydrocarbures. Il est flexible et peut supporter jusqu'à 125 lb/po2 et des températures de -5 °F à 160 °F. Ce tuyau mesure 100 pieds de long et il est livré en rouleau. Il mesure 1,75 pouce de diamètre, avec un diamètre intérieur de 1 ¼ pouce .

Spécifications techniques

  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)