!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR DROIT, DIA EXT 1 PO, KF X DOUILLE, INOX 304

ADAPTATEUR DROIT, DIA EXT 1 PO, KF X DOUILLE, INOX 304

CONTINENTAL CONTITECH

ADAPTATEUR DROIT, DIA EXT 1 PO, KF X DOUILLE, INOX 304 close
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
ADAPTATEUR DROIT, DIA EXT 1 PO, KF X DOUILLE, INOX 304

ADAPTATEUR DROIT, DIA EXT 1 PO, KF X DOUILLE, INOX 304

CONTINENTAL CONTITECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.18 / PIED
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
  • N° article XIH20129603
  • N° de modèle du manufacturier 20129603
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 48.0 lb

Informations sur le produit

Cet adaptateur droit a un diamètre extérieur d’un pouce et un diamètre de bride de 1-9/26 pouce avec un type de raccord KF x douille et peut être utilisé dans des applications de vide très poussé. Il est fabriqué en acier inoxydable 304 et a une capacité de vide maximale de 10-7 torr à 72 °F. Ce produit a un numéro de référence de 25.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • Type de renforcement du tuyauSpirale
  • Matériau de la gaine de tuyau PVC
  • Couleur de tuyau Transparent