!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU 1/2 ORTAC 300WP RD 500 X RLS

TUYAU 1/2 ORTAC 300WP RD 500 X RLS

CONTINENTAL CONTITECH

TUYAU 1/2 ORTAC 300WP RD 500 X RLS close
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
TUYAU 1/2 ORTAC 300WP RD 500 X RLS

TUYAU 1/2 ORTAC 300WP RD 500 X RLS

CONTINENTAL CONTITECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,14 $ / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 500 = 3 070,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 500. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article XIH20026568
  • N° de modèle du manufacturier 20026568
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 127.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau à usages multiples
  • D.E. de tuyau22,6 mm
  • Couleur de tuyauRouge
  • Matériau de la gaine de tuyauCaoutchouc synthétique
  • Type de renforcement du tuyauTresse
  • Configuration du tuyauVrac
  • D.I. de tuyau 12,7 mm
  • Longueur de tuyau 500 pi
  • Matériau du tube de tuyau Caoutchouc synthétique nitrile
  • Plage de température -29 degrés à 99 degrés C
  • Facteur de sécurité 0:2