!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU JIFFY, RÉSISTANT L'HUILE, GRIS, 0.500X0.750 PO

TUYAU JIFFY, RÉSISTANT L'HUILE, GRIS, 0.500X0.750 PO

PARKER

TUYAU JIFFY, RÉSISTANT L'HUILE, GRIS, 0.500X0.750 PO close
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
TUYAU JIFFY, RÉSISTANT L'HUILE, GRIS, 0.500X0.750 PO

TUYAU JIFFY, RÉSISTANT L'HUILE, GRIS, 0.500X0.750 PO

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,29 $ / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 600 = 3 174,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 600. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DYE7212-501GY
  • N° de modèle du manufacturier 7212-501GY
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241610
  • PAGE DU CATALOGUE # 1625
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce tuyau flexible pression peut être utilisé comme tuyau d'air ou pour transporter de l'eau, des produits chimiques doux et divers produits pétroliers. Aucun collier ou outil spécial n'est nécessaire pour le tuyau Jiffy. Il est résistant à l'huile. Il mesure 0.500 x 0.750 pouce et est vendu au pied. Le tuyau est gris. Il s'utilise avec des outils pneumatiques, de l'eau, des produits chimiques doux et divers produits pétroliers. Il est approuvé MSHA et est sans silicone.

Spécifications techniques

  • ArticleBoyau d'Air et de l'eau Push-on