!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU E-Z FORM MP,RGE,5/8 PO,NITRILES

TUYAU E-Z FORM MP,RGE,5/8 PO,NITRILES

PARKER

TUYAU E-Z FORM MP,RGE,5/8 PO,NITRILES close
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
TUYAU E-Z FORM MP,RGE,5/8 PO,NITRILES

TUYAU E-Z FORM MP,RGE,5/8 PO,NITRILES

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 27,68 $ / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 692,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DYE7219-0625025
  • N° de modèle du manufacturier 7219-0625025
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Informations sur le produit

Ce tuyau rouge EZ Form mesure 5/8 de pouce et est fabriqué en nitrile et textile à couches multiples avec une spirale en fil métallique. C'est un tuyau polyvalent destiné à être utilisé dans l'installation de conduites d'aspiration ou de retour de liquide de refroidissement, d'eau et d'huile sur des équipements mobiles et industriels. Alternative utile à un tuyau moulé, il peut résister à des températures de -34°C à 121°C.

Spécifications techniques

  • ArticleBoyau d'Usages multiples
  • Type Série 7219 E-Z Form MP, rouge
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)