!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU E-Z FORM POLY, -29C - 93C, ROUGE, 3 3/8PO, NITRILE NOIR

TUYAU E-Z FORM POLY, -29C - 93C, ROUGE, 3 3/8PO, NITRILE NOIR

PARKER

TUYAU E-Z FORM POLY, -29C - 93C, ROUGE, 3 3/8PO, NITRILE NOIR close
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
TUYAU E-Z FORM POLY, -29C - 93C, ROUGE, 3 3/8PO, NITRILE NOIR

TUYAU E-Z FORM POLY, -29C - 93C, ROUGE, 3 3/8PO, NITRILE NOIR

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 74,43 $ / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 125 = 9 303,75 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 125. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DYE7219-3375025
  • N° de modèle du manufacturier 7219-3375025
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.74 lb

Informations sur le produit

Ce tuyau se plie pour s'adapter à un assortiment d'applications où un tuyau moulé pourrait autrement être utilisé. 3 3/8 pouces, ce tuyau rouge E-Z Form peut résister à des températures extrêmes se situant entre -29C et 93C. Il est conçu en nitrile noir avec du textile multicouche et une hélice de fil métallique. Cela lui donne sa résistance et sa cote de température élevée.

Spécifications techniques

  • ArticleBoyau d'Usages multiples
  • Type Série 7219 E-Z Form MP, rouge
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires