!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU E-Z FORM GS, 75 LB/PO2, BLEU, 2½ PO, EPDM

TUYAU E-Z FORM GS, 75 LB/PO2, BLEU, 2½ PO, EPDM

PARKER

TUYAU E-Z FORM GS, 75 LB/PO2, BLEU, 2½ PO, EPDM close
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
TUYAU E-Z FORM GS, 75 LB/PO2, BLEU, 2½ PO, EPDM

TUYAU E-Z FORM GS, 75 LB/PO2, BLEU, 2½ PO, EPDM

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 59,03 $ / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 1 475,75 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DYE7395-2500025
  • N° de modèle du manufacturier 7395-2500025
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.17 lb

Informations sur le produit

Tuyau bleu EZ Form. Répond aux normes SAE J20R2-D1. Avec un lb/po2 de 75, ce tuyau a une cote de résistance et de température élevée. Il peut supporter des plages de températures de -40 °C à 125 °C. Ce tuyau est en EPDM avec le renfort assuré par des plis textiles à 3 épaisseurs et une hélice en fil. Pour air, liquide de refroidissement, produits chimiques doux, eau, systèmes de refroidissement, conduites de vidange et vide. Mesure 2 ½po.

Spécifications techniques

  • ArticleBoyau de service générale
  • Type Série 7395 E-Z Form GS, bleu
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)