!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU E-Z FORM GS, 75 LB/PO2, BLEU, 1½ PO, EPDM

TUYAU E-Z FORM GS, 75 LB/PO2, BLEU, 1½ PO, EPDM

PARKER

TUYAU E-Z FORM GS, 75 LB/PO2, BLEU, 1½ PO, EPDM close
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
TUYAU E-Z FORM GS, 75 LB/PO2, BLEU, 1½ PO, EPDM

TUYAU E-Z FORM GS, 75 LB/PO2, BLEU, 1½ PO, EPDM

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 48,85 $ / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 1 221,25 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DYE7395-1500025
  • N° de modèle du manufacturier 7395-1500025
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.58 lb

Informations sur le produit

Tuyau bleu EZ Form en EPDM. Il a des plis textiles à 3 épaisseurs qui lui confèrent une robustesse et une résistance aux températures élevées. Le tuyau bleu EZ Form a une température nominale de -40°C-125°C. Sa pression de travail est de 75 lb/po2. Il mesure 1 ½po. Pour air, liquide de refroidissement, produits chimiques doux, eau, systèmes de refroidissement, conduites de vidange et vide. Ce tuyau est homologué SAE J20R2-D1.

Spécifications techniques

  • ArticleBoyau de service générale
  • Type Série 7395 E-Z Form GS, bleu
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)