Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tuyau d'air à usage général mesure 50 pieds par 3/8 pouces et possède un tube EPDM durable offrant une résistance limitée à l'huile. Il est renforcé par un cordon synthétique. Il dispose d'une finition rouge lisse. Les raccords recommandés sont les raccords rapides universels, tige longue et courte, insert de type O. Ce tuyau a une pression maximale de 200 LB/PO2.
Spécifications techniques
ArticleEnsembles de tuyaux
Matériau de la gaine de tuyauEPDM
Facteur de sécurité0.167361111111111
Matériau du raccord de tuyau BLaiton
Type de raccord de tuyau BNPT
Matériau du tube de tuyauEPDM
Type de renforcement du tuyauSpirale
Matériau du raccord de tuyau ALaiton
Type de raccord de tuyau ANPT
Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 77,76 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: