!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUY AIR,USAGE GÉNÉRAL,PRES MAX 200 LB/PO2,RGE,25 PI X 3/8 PO,CORDON EPDM/SYNTHÉTIQUE

TUY AIR,USAGE GÉNÉRAL,PRES MAX 200 LB/PO2,RGE,25 PI X 3/8 PO,CORDON EPDM/SYNTHÉTIQUE

FAIRVIEW

TUY AIR,USAGE GÉNÉRAL,PRES MAX 200 LB/PO2,RGE,25 PI X 3/8 PO,CORDON EPDM/SYNTHÉTIQUE close
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
TUY AIR,USAGE GÉNÉRAL,PRES MAX 200 LB/PO2,RGE,25 PI X 3/8 PO,CORDON EPDM/SYNTHÉTIQUE

TUY AIR,USAGE GÉNÉRAL,PRES MAX 200 LB/PO2,RGE,25 PI X 3/8 PO,CORDON EPDM/SYNTHÉTIQUE

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $48.03 / CHAQUE
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
  • N° article FARRG6RED25B
  • N° de modèle du manufacturier RG6RED-25B
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142009
  • PAGE DU CATALOGUE # 1624
  • Poids à l’expédition 3.67 lb

Informations sur le produit

Ce tuyau à air à usage général est doté d'un tube EPDM durable offrant une résistance limitée à l'huile. Il est renforcé par un cordon synthétique. Il dispose d'une finition rouge lisse. Les raccords recommandés sont les raccords rapides universels, tige longue et courte, insert de type O. Ce tuyau mesure 25 pieds x 3/8 pouces. Ce tuyau a une pression maximale de 200 LB/PO2.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsembles de tuyaux
  • Matériau de la gaine de tuyauEPDM
  • Facteur de sécurité0.167361111111111
  • Matériau du raccord de tuyau BLaiton
  • Type de raccord de tuyau BNPT
  • Matériau du tube de tuyau EPDM
  • Type de renforcement du tuyau Spirale
  • Matériau du raccord de tuyau A Laiton
  • Type de raccord de tuyau A NPT
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)