!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUY AIR,USAGE GÉNÉRAL,PRES MAX 200 LB/PO2,RGE,100 PI X 3/8 PO,CORDON EPDM/SYNTHÉTIQUE

TUY AIR,USAGE GÉNÉRAL,PRES MAX 200 LB/PO2,RGE,100 PI X 3/8 PO,CORDON EPDM/SYNTHÉTIQUE

FAIRVIEW

TUY AIR,USAGE GÉNÉRAL,PRES MAX 200 LB/PO2,RGE,100 PI X 3/8 PO,CORDON EPDM/SYNTHÉTIQUE close
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
TUY AIR,USAGE GÉNÉRAL,PRES MAX 200 LB/PO2,RGE,100 PI X 3/8 PO,CORDON EPDM/SYNTHÉTIQUE

TUY AIR,USAGE GÉNÉRAL,PRES MAX 200 LB/PO2,RGE,100 PI X 3/8 PO,CORDON EPDM/SYNTHÉTIQUE

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $112.29 / CHAQUE
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
  • N° article FARRG6RED100B
  • N° de modèle du manufacturier RG6RED-100B
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142009
  • PAGE DU CATALOGUE # 1624
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Ce tuyau mesure 100 pieds par 3/8 pouces. Ce tuyau à air à usage général est doté d'un tube EPDM durable offrant une résistance limitée à l'huile. Il est renforcé par un cordon synthétique et dispose d'une finition rouge lisse. Les raccords recommandés sont les raccords rapides universels, tige longue et courte, insert de type O. Ce tuyau a une pression maximale de 200 LB/PO2.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsembles de tuyaux
  • Matériau de la gaine de tuyauEPDM
  • Facteur de sécurité0.167361111111111
  • Matériau du raccord de tuyau BLaiton
  • Type de raccord de tuyau BNPT
  • Matériau du tube de tuyau EPDM
  • Type de renforcement du tuyau Spirale
  • Matériau du raccord de tuyau A Laiton
  • Type de raccord de tuyau A NPT
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)