!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUY,USAGE GÉNÉRAL,NPT MÂLE,300 LB/PO2,25 PI X 1/4 PO,PVC/LTN

TUY,USAGE GÉNÉRAL,NPT MÂLE,300 LB/PO2,25 PI X 1/4 PO,PVC/LTN

FAIRVIEW

TUY,USAGE GÉNÉRAL,NPT MÂLE,300 LB/PO2,25 PI X 1/4 PO,PVC/LTN close
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
TUY,USAGE GÉNÉRAL,NPT MÂLE,300 LB/PO2,25 PI X 1/4 PO,PVC/LTN

TUY,USAGE GÉNÉRAL,NPT MÂLE,300 LB/PO2,25 PI X 1/4 PO,PVC/LTN

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.07 / CHAQUE
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
  • N° article FARPA4RED50B
  • N° de modèle du manufacturier PA4RED-50B
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # 1625
  • Poids à l’expédition 11.023 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de tuyau d'air en PVC de qualité supérieure a une extrémité sertie en usine avec une extrémité de tuyau mâle en laiton de 1/4 po, un tuyau de diamètre intérieur de 1/4 po, un raccord NPT mâle de 1/4 po et mesure 25 pieds de long. Il a une pression de fonctionnement maximale de 300 LB/PO2.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsembles de tuyaux
  • Matériau de la gaine de tuyauPVC
  • Facteur de sécurité0.167361111111111
  • Type de raccord de tuyau BNPT
  • Matériau du tube de tuyau PVC
  • Type de renforcement du tuyau Spirale
  • Type de raccord de tuyau A NPT
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)