!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUY,USAGE GÉNÉRAL,50 X 1/2 PO,PVC

TUY,USAGE GÉNÉRAL,50 X 1/2 PO,PVC

FAIRVIEW

TUY,USAGE GÉNÉRAL,50 X 1/2 PO,PVC close
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
TUY,USAGE GÉNÉRAL,50 X 1/2 PO,PVC

TUY,USAGE GÉNÉRAL,50 X 1/2 PO,PVC

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $103.60 / CHAQUE
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
  • N° article FARPA8RED50C
  • N° de modèle du manufacturier PA8RED-50C
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.41 lb

Informations sur le produit

Ce tuyau en PVC à usage général mesure 50 pouces de long et 1/2 pouces de diamètre.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsembles de tuyaux
  • Matériau de la gaine de tuyauPVC
  • Facteur de sécurité0.167361111111111
  • Type de raccord de tuyau BNPT
  • Matériau du tube de tuyau PVC
  • Type de renforcement du tuyau Spirale
  • Type de raccord de tuyau A NPT
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)