Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Inspectez régulièrement les tuyaux à air pour une meilleure performance. Ce tuyau d'air spiralé à basse température peut supporter une température nominale comprise entre -65 ℃ et 104 ℃. Il est fabriqué en nylon et se décline en rouge et bleu. Il mesure 12 x 3/8 x 1/2 po. Il a un filetage mâle 1/2 NPT. Ce tuyau est conforme aux normes SAE J844, DOT FMVSS (49 CFR 571.106) et FMCSA (393.45). Il comprend un raccord pivotant pour la connexion côté tracteur.
Spécifications techniques
ArticleAir spiralé à basse température
Longueur12 pi
Diamètre extérieur (po)1/2
MatériauNylon
NormesSAE J844, DOT FMVSS (49 CFR 571.106) et FMCSA (393.45)
Quantité par paquet2
Plage de température-65 Degrees C - 104 Degrees C
Diamètre intérieur (po)3/8
Filetage mâle (po)NPT 1/2
CouleurRouge, bleu
ComprendRaccord pivotant pour la traction- Connexion au bout
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca