!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU,RENFORCÉ,MATIÈRES COMESTIBLES/AIR,TRANSPARENT,¾PO,COMPOSÉ PLIOVIQUE,FIL SYNTHÉTIQUE SPIRALE

TUYAU,RENFORCÉ,MATIÈRES COMESTIBLES/AIR,TRANSPARENT,¾PO,COMPOSÉ PLIOVIQUE,FIL SYNTHÉTIQUE SPIRALE

CONTINENTAL CONTITECH

TUYAU,RENFORCÉ,MATIÈRES COMESTIBLES/AIR,TRANSPARENT,¾PO,COMPOSÉ PLIOVIQUE,FIL SYNTHÉTIQUE SPIRALE close
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
TUYAU,RENFORCÉ,MATIÈRES COMESTIBLES/AIR,TRANSPARENT,¾PO,COMPOSÉ PLIOVIQUE,FIL SYNTHÉTIQUE SPIRALE

TUYAU,RENFORCÉ,MATIÈRES COMESTIBLES/AIR,TRANSPARENT,¾PO,COMPOSÉ PLIOVIQUE,FIL SYNTHÉTIQUE SPIRALE

CONTINENTAL CONTITECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.99 / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 200 = 798,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 200. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article XIH20129604
  • N° de modèle du manufacturier 20129604
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Informations sur le produit

Ce tuyau de ¾ de pouce est fait de composé Pliovic transparent, d'acier, de laiton et d'acier inoxydable d'aluminium et renforcé de PVC. Il transfère en toute sécurité des matières comestibles ou de l'air.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • D.E. de tuyau26,2 mm
  • Matériau du tube de tuyauPVC
  • Type de renforcement du tuyauSpirale
  • Couleur de tuyauTransparent
  • Plage de température-23 degrés à 70 degrés C
  • Rayon de cintrage228,6 mm
  • Pour type de médiaAir
  • D.I. de tuyau 19,1 mm
  • Longueur de tuyau 200 pi
  • Matériau de la gaine de tuyau PVC
  • Matériau de renforcement du tuyau Fil synthétique
  • Facteur de sécurité 4:1
  • Normes Conforme à la norme 3A, FDA, NSF 61, USDA
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs