!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU,RENFORCÉ,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TRANSPARENT,3/8 PO,COMPOSÉ PLIOVIQUE,FIL SYNTHÉTIQUE SPIRALE

TUYAU,RENFORCÉ,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TRANSPARENT,3/8 PO,COMPOSÉ PLIOVIQUE,FIL SYNTHÉTIQUE SPIRALE

CONTINENTAL CONTITECH

TUYAU,RENFORCÉ,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TRANSPARENT,3/8 PO,COMPOSÉ PLIOVIQUE,FIL SYNTHÉTIQUE SPIRALE close
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
TUYAU,RENFORCÉ,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TRANSPARENT,3/8 PO,COMPOSÉ PLIOVIQUE,FIL SYNTHÉTIQUE SPIRALE

TUYAU,RENFORCÉ,QUALITÉ ALIMENTAIRE,TRANSPARENT,3/8 PO,COMPOSÉ PLIOVIQUE,FIL SYNTHÉTIQUE SPIRALE

CONTINENTAL CONTITECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.86 / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 300 = 558,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 300. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article XIH20129601
  • N° de modèle du manufacturier 20129601
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce tuyau transparent de 3/8 de pouce est fait d'acier, de laiton et d'aluminium. Il est recouvert de composé Pliovic et renforcé de fil synthétique en spirale. Ce tuyau de qualité alimentaire transférera en toute sécurité vos matières comestibles ou votre air.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • D.E. de tuyau15,5 mm
  • Matériau du tube de tuyauPVC
  • Type de renforcement du tuyauSpirale
  • Couleur de tuyauTransparent
  • Plage de température-23 degrés à 70 degrés C
  • Rayon de cintrage114,3 mm
  • Pour type de médiaAir, boisson, aliments
  • D.I. de tuyau 9,5 mm
  • Longueur de tuyau 300 pi
  • Matériau de la gaine de tuyau PVC
  • Matériau de renforcement du tuyau Fil synthétique
  • Facteur de sécurité 4:1
  • Normes Conforme à la norme 3A, FDA, NSF 61, USDA
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs