Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Un tuyau pour aliments et boissons qui transporte en toute sécurité des matières comestibles. Ce tuyau transparent de ½ pouce est fabriqué avec un composé Pliovic, de l'acier, du laiton et de l'acier inoxydable en aluminium et renforcé avec du fil synthétique en spirale.
Spécifications techniques
ArticleTube
D.E. de tuyau19,2 mm
Matériau du tube de tuyauPVC
Type de renforcement du tuyauSpirale
Couleur de tuyauTransparent
Plage de température-23 degrés à 70 degrés C
Rayon de cintrage152,4 mm
Pour type de médiaAir, boisson, aliments
D.I. de tuyau12,7 mm
Longueur de tuyau300 pi
Matériau de la gaine de tuyauPVC
Matériau de renforcement du tuyauFil synthétique
Facteur de sécurité4:1
NormesConforme à la norme 3A, FDA, NSF 61, USDA
Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca