!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU,NOURRITURE/BOISSONS,SÉCURITÉ,RENFORCÉ,TRANSPARENT,¼PO,COMPOSÉ PLIOVIQUE,FIL SYNTHÉTIQ SPIRAL

TUYAU,NOURRITURE/BOISSONS,SÉCURITÉ,RENFORCÉ,TRANSPARENT,¼PO,COMPOSÉ PLIOVIQUE,FIL SYNTHÉTIQ SPIRAL

CONTINENTAL CONTITECH

TUYAU,NOURRITURE/BOISSONS,SÉCURITÉ,RENFORCÉ,TRANSPARENT,¼PO,COMPOSÉ PLIOVIQUE,FIL SYNTHÉTIQ SPIRAL close
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
TUYAU,NOURRITURE/BOISSONS,SÉCURITÉ,RENFORCÉ,TRANSPARENT,¼PO,COMPOSÉ PLIOVIQUE,FIL SYNTHÉTIQ SPIRAL

TUYAU,NOURRITURE/BOISSONS,SÉCURITÉ,RENFORCÉ,TRANSPARENT,¼PO,COMPOSÉ PLIOVIQUE,FIL SYNTHÉTIQ SPIRAL

CONTINENTAL CONTITECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.46 / PIED
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
  • N° article XIH20129509
  • N° de modèle du manufacturier 20129509
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Transportez vos aliments et boissons en toute sécurité avec ce tuyau transparent de ¼ de pouce. Il est fabriqué à partir d'un composé Pliovic avec de l'acier, du laiton et de l'aluminium inoxydable et renforcé par un fil synthétique en spirale. Ce tuyau peut transférer des matériaux jusqu'à 158°F avec une pression de travail maximale de 250 lb/po2.

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • D.E. de tuyau11,5 mm
  • Matériau du tube de tuyauPVC
  • Type de renforcement du tuyauSpirale
  • Facteur de sécurité4:1
  • Rayon de cintrage76,2 mm
  • D.I. de tuyau 6,4 mm
  • Longueur de tuyau 300 pi
  • Matériau de la gaine de tuyau PVC
  • Couleur de tuyau Transparent
  • Plage de température -23 degrés à 70 degrés C
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs