!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU AIR,-65 ° C - 104 ° C,BLEU,15 X 3/8 X 1/2 PO,NYL

TUYAU AIR,-65 ° C - 104 ° C,BLEU,15 X 3/8 X 1/2 PO,NYL

GROTE

TUYAU AIR,-65 ° C - 104 ° C,BLEU,15 X 3/8 X 1/2 PO,NYL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUYAU AIR,-65 ° C - 104 ° C,BLEU,15 X 3/8 X 1/2 PO,NYL

TUYAU AIR,-65 ° C - 104 ° C,BLEU,15 X 3/8 X 1/2 PO,NYL

GROTE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $72.95 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GRO81-0015BC
  • N° de modèle du manufacturier 81-0015-BC
  • N° de classification normalisée des produits et services 13111010
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.23 lb

Informations sur le produit

Testez régulièrement le tuyau d'air. Ce tuyau d'air spiralé bleu mesure 15 x 3/8 x 1/2 po. Le tuyau peut supporter une température nominale comprise entre -65 ℃ et 104 ℃. Il est fabriqué en nylon et est livré avec un filetage mâle 1/2 NPT. Il comprend un raccord pivotant pour la connexion côté tracteur. Ce tuyau est conforme aux normes SAE J844, DOT FMVSS (49 CFR 571.106) et FMCSA (393.45).

Spécifications techniques

  • ArticleAir spiralé à basse température
  • Longueur15 pi
  • Diamètre extérieur (po)1/2
  • MatériauNylon
  • NormesSAE J844, DOT FMVSS (49 CFR 571.106) et FMCSA (393.45)
  • Quantité par paquet1
  • Plage de température -65 Degrees C - 104 Degrees C
  • Diamètre intérieur (po) 3/8
  • Filetage mâle (po) NPT 1/2
  • Couleur Bleu
  • Comprend Raccord pivotant pour la traction- Connexion au bout
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande