!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU AIR,-65 ° C - 104 ° C,BLEU,15 X 3/8 X 1/2 PO,NYL

TUYAU AIR,-65 ° C - 104 ° C,BLEU,15 X 3/8 X 1/2 PO,NYL

GROTE

TUYAU AIR,-65 ° C - 104 ° C,BLEU,15 X 3/8 X 1/2 PO,NYL close
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
TUYAU AIR,-65 ° C - 104 ° C,BLEU,15 X 3/8 X 1/2 PO,NYL

TUYAU AIR,-65 ° C - 104 ° C,BLEU,15 X 3/8 X 1/2 PO,NYL

GROTE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $79.85 / CHAQUE
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
  • N° article GRO81-0015-40BC
  • N° de modèle du manufacturier 81-0015-40BC
  • N° de classification normalisée des produits et services 13111010
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.62 lb

Informations sur le produit

Un nouveau tuyau d'air peut assurer des performances fiables là où vous en avez le plus besoin. Ce tuyau d'air spiralé à basse température peut supporter une température nominale comprise entre -65 ℃ et 104 ℃. Ce tuyau est conforme aux normes SAE J844, DOT FMVSS (49 CFR 571.106) et FMCSA (393.45). Il est fabriqué nylon et mesure 15 x 3/8 x 1/2 po. Il a un filetage mâle 1/2 NPT. Il comprend un raccord pivotant pour la connexion côté tracteur.

Spécifications techniques

  • ArticleAir spiralé à basse température
  • Longueur15 pi
  • Diamètre extérieur (po)1/2
  • MatériauNylon
  • NormesSAE J844, DOT FMVSS (49 CFR 571.106) et FMCSA (393.45)
  • Quantité par paquet1
  • Plage de température -65 Degrees C - 104 Degrees C
  • Diamètre intérieur (po) 3/8
  • Filetage mâle (po) NPT 1/2
  • Couleur Bleu
  • Comprend Raccord pivotant pour la traction- Connexion au bout