!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU,1-1/2PO ISO4000,GC,TC

TUYAU,1-1/2PO ISO4000,GC,TC

PARKER

TUYAU,1-1/2PO ISO4000,GC,TC close
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
TUYAU,1-1/2PO ISO4000,GC,TC

TUYAU,1-1/2PO ISO4000,GC,TC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 98,25 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 150 = 14 737,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 150. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DYE487TC24R
  • N° de modèle du manufacturier 487TC-24
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142020
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 300.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau
  • Rayon de cintrage10 po
  • D.E. de tuyau2,03 po
  • Couleur de tuyauNoir
  • Type de renforcement du tuyauSpirale
  • NormesISO 18752
  • Matériau du tube de tuyauCaoutchouc synthétique
  • Produits chimiques compatiblesFluides hydrauliques et huiles lubrifiantes à base de pétrole
  • Couches tressées entourant le tuyau4
  • Pression de service max. à 70 F 4 000 lb/po²
  • D.I. de tuyau 1-1/2 po
  • Longueur de tuyau 150 pi
  • Matériau de renforcement du tuyau Acier inoxydable
  • Plage de température -40 Degrees à 257 Degrees F
  • Matériau de la gaine de tuyau Caoutchouc synthétique
  • Facteur de sécurité 4:1
  • Pour type de média Fluide hydraulique (pétrole), lubrifiants
  • Configuration du tuyau Vrac