!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTILATEUR AMBIANTES ELEVEE 23PO.

VENTILATEUR AMBIANTES ELEVEE 23PO.

DAYTON

VENTILATEUR AMBIANTES ELEVEE 23PO. close
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
VENTILATEUR AMBIANTES ELEVEE 23PO.

VENTILATEUR AMBIANTES ELEVEE 23PO.

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $373.84 / CHAQUE
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
  • N° article GFN4VAC3
  • N° de modèle du manufacturier 4VAC3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 26.34 lb

Spécifications techniques

  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)130
  • Puissance de moteur (HP)1/4
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi585
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi156
  • Hz60
  • Type de roulementsBille
  • Hauteur23 po
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • ComprendBoulons de montage
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Tension (V) 115
  • Type de montage du ventilateur Tête de ventilateur uniquement
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi 375
  • Vitesse d'air (pi/min) à 60 pi 101
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Longueur de cordon (ventilateurs) Sans cordon
  • Nb de lames 3
  • Matériau de boîtier (ventilateurs) Acier
  • Applications environnementales Commercial
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)