!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CIRC AIR TEMP AMB ELEV,24PO,6400PI3/M,11

CIRC AIR TEMP AMB ELEV,24PO,6400PI3/M,11

DAYTON

CIRC AIR TEMP AMB ELEV,24PO,6400PI3/M,11 close
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
CIRC AIR TEMP AMB ELEV,24PO,6400PI3/M,11

CIRC AIR TEMP AMB ELEV,24PO,6400PI3/M,11

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $557.05 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGE4VAC4A
  • N° de modèle du manufacturier 4VAC4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1835
  • Poids à l’expédition 38.88 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur industriel haute température
  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)250
  • Tension (V)115 VCA
  • Débit d'air6 400 pi³/min
  • Régime (tr/min)1 100
  • Type de montage du ventilateurTête de ventilateur uniquement
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi465 pi/min
  • Vitesse d'air (pi/min) à 60 pi78
  • Niveau sonore71 dB(A)
  • Hz60
  • Isolation de moteurClasse B
  • Protection thermiqueAutomatique
  • Longueur de cordon (ventilateurs)Sans cordon
  • Hauteur27 po
  • Profondeur13-3/4 po
  • Matériau de lameAluminium, finissage au laminoir
  • Matériau de boîtier (ventilateurs)Acier
  • Matériau de protecteurAcier
  • Ajustement de hauteurHauteur fixe
  • NormesUL, cUL, OSHA
  • Applications environnementalesIndustriel
  • Diamètre de pale 24 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Nb de vitesses 1
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/3
  • Ampères 3,6
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi 631
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi 150
  • Assemblage requis Non
  • Température ambiante max. 104 Degrees F
  • Boîtier de moteur TEAO (totalement fermé, auto-ventilé)
  • Type de moteur Condensateur permanent
  • Type de roulements À billes
  • Configuration de fiche NEMA Câblé
  • Largeur 27 po
  • Nb de lames 3
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Couleur Gris
  • Fini de la grille protectrice Thermolaqué en polyester gris
  • Type d'entraînement Directe
  • Comprend Boîte de raccordement, boulons de fixation
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)