!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TIGE AC HT DEBIT STYLE-V 1/4PO FNPT

TIGE AC HT DEBIT STYLE-V 1/4PO FNPT

MILTON

TIGE AC HT DEBIT STYLE-V 1/4PO FNPT close
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
TIGE AC HT DEBIT STYLE-V 1/4PO FNPT

TIGE AC HT DEBIT STYLE-V 1/4PO FNPT

MILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,97 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 99,70 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MTNS7611
  • N° de modèle du manufacturier S-761-1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # 1582
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de bouchon d'air
  • MatériauLaiton
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Pour D.I. de tuyau1/4 po
  • Débit max.74 pi³/min standard
  • À utiliser avecAir comprimé seulement
  • Type de raccord interchangeable Style V/Euro
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de connexion NPT
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Taille de filetage 1/4 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)