!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD REDUCTION HEX,AI 304,4 X 3PO

RACCORD REDUCTION HEX,AI 304,4 X 3PO

APPROVED VENDOR

RACCORD REDUCTION HEX,AI 304,4 X 3PO close
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
RACCORD REDUCTION HEX,AI 304,4 X 3PO

RACCORD REDUCTION HEX,AI 304,4 X 3PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,156.09 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1RRZ2
  • N° de modèle du manufacturier 4307000302
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de réduction hexagonal
  • Genre - côté AMâle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B3 po
  • Déplacement/course, 1ere étageVoir la spécification
  • Forme spécifique du raccord de tuyauBague de réduction hexagonale
  • Forme de base du raccord de tuyauBague
  • Classe de matériau304
  • Taille hexagonale3 po
  • Joint d'étanchéité inclusNon
  • Classe 3000
  • Taille nominale du tuyau - côté A 4 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Matériau du raccord de tuyau Acier
  • Normes Filets conforme à la norme ASME B1.20.1 NPT: matériaux conformes à la norme ASTM A182, dimension conforme à la norme ASME B16.11
  • Couleur Argent
  • Pour la catégorie des tuyaux 160
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Non
  • Pression de vapeur max. 1 965 lb/po² à 350 Degrees F
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)