!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAP TETE HEX 1/2PO MNPT CPVC

CAP TETE HEX 1/2PO MNPT CPVC

GF PIPING SYSTEMS

CAP TETE HEX 1/2PO MNPT CPVC close
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
CAP TETE HEX 1/2PO MNPT CPVC

CAP TETE HEX 1/2PO MNPT CPVC

GF PIPING SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.17 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6MX25
  • N° de modèle du manufacturier 9850-005
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise à tête hexagonale
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Taille de tuyau nominale1/2 po
  • CatégorieCatégorie 80
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Longueur hors tout15/16 po
  • Plage de température0 degrés à 210 degrés F
  • Style d'entraînement du bouchonHexagonal
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • CouleurGris
  • NormesASTM D1784, NSF 14
  • Taille hexagonale15/16 po
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61, NSF 14
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon à tête hexagonale
  • Matériau du raccord de tuyau PVC-C
  • Type de connexion du raccord de tuyau MNPT
  • Diamètre extérieur 3/4 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 425 lb/po² à 73 degrés F
  • Construction de bouchon Creux
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Taille de filetage 1/2 po-14
  • Application Eau non potable, eau potable
  • Forme de base du raccord de tuyau Bouchon